Startseite

U-GROUP SRL - UGUUE10013-43 SAFE RS S3 SRC - UE10013-43

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUUE10013-43 SAFE RS S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Mit Nagelschutzplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079217811

Artikelnummer

UGUUE10013-43

Herstellernummer

UE10013-43

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe con tomaia in pelle stampata idrorepellente. Fodera altamente traspirante in 3D. Puntale in acciaio. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede FLAT FIT, plantare amovibile anatomico. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata 11 Mondopoint pianta larga