U-GROUP SRL - UGUUE20013-38 SIMPLE S3 SRC - UE20013-38
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 38
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079655354
Artikelnummer
UGUUE20013-38
Herstellernummer
UE20013-38
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
38
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse sicure della linea Entry U Power, con tomaia in pelle stampata, idrorepellente, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC


