U-GROUP SRL - UGUUE20025-43 MOVIDA S1P SRC - UE20025-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 43
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Geschlecht - Herren
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079404648
Artikelnummer
UGUUE20025-43
Herstellernummer
UE20025-43
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
43
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Geschlecht:
Herren
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe con tomaia in pelle scamosciata forata. Fodera altamente traspirante in 3D. Puntale in acciaio. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede FLAT FIT, plantare amovibile anatomico. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PUcompatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata 11 Mondopoint pianta larga


