U-GROUP SRL - UGUUF10074-42 HENRY S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Schuhgröße (Europa) - 42
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079390194
Artikelnummer
UGUUF10074-42
Herstellernummer
UF10074-42
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Schuhgröße (Europa):
42
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Geschlecht:
Herren
Mit Nagelschutzplatte:
nein
Scarpa da lavoro mod. HENRY certificata S3 (resistente all'acqua) SRC (antiscivolo) modello alto riposndente alla normativa UNI 11583:2015 "Scarpa con requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati". Tomaia in pelle fiore pull-up idrirepellente morbida e resistente. Puntale: AirToe in alluminio. Suola in tessuto antiperforaione. Traspirante. Calzata 11 pianta larga per il massimo comfort. Misure disponibili su ordinazione: 35-48