U-GROUP SRL - UGUUF20046-43 ARI S1P SRC - UF20046-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 43
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024694802
Artikelnummer
UGUUF20046-43
Herstellernummer
UF20046-43
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
43
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in microfibra ultra leggera e traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC


