Startseite

U-GROUP SRL - UGUUF20046-45 ARI S1P SRC - UF20046-45

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUUF20046-45 ARI S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 45

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024694840

Artikelnummer

UGUUF20046-45

Herstellernummer

UF20046-45

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

45

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in microfibra ultra leggera e traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC