Startseite

U-GROUP SRL - UGUUF20126-43 KIMI S1P SRC - UF20126-43

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUUF20126-43 KIMI S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074658046

Artikelnummer

UGUUF20126-43

Herstellernummer

UF20126-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

grau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle scamosciata con fori di aerazione, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC