U-GROUP SRL - UGUUF20136-43 NICO S1P SRC - UF20136-43
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 43
Farbe - grau
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768697636
Artikelnummer
UGUUF20136-43
Herstellernummer
UF20136-43
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
43
Farbe:
grau
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC


