Startseite

U-GROUP SRL - UGUUM10034-42 TRAIL S3 HRO CI HI SRC - UM10034-42

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUUM10034-42 TRAIL S3 HRO CI HI SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 42

  • Farbe - braun

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021467157

Artikelnummer

UGUUM10034-42

Herstellernummer

UM10034-42

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

42

Farbe:

braun

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Gummi

Scarpe con tomaia in pelle pull-up ingrassato idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Airtoe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in Nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint