Startseite

U-GROUP SRL - UGUUM10263-41 TAXI S3 SRC - UM10263-41

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUUM10263-41 TAXI S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Farbe - gelb

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Klettverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070710496

Artikelnummer

UGUUM10263-41

Herstellernummer

UM10263-41

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

41

Farbe:

gelb

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Klettverschluss

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Concept M, con tomaia in pelle nabuk naturale idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione in acciaio Inox, traspirabilità, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC