U-GROUP SRL - UGUUM20074-40 ETNIC S3 SRC - UM20074-40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 40
Farbe - braun
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Concept M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021915795
Artikelnummer
UGUUM20074-40
Herstellernummer
UM20074-40
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
40
Farbe:
braun
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Concept M, con tomaia in pelle pull-up ingrassato idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, traspirabilità, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC


