U-GROUP SRL - UGUUW10164-41 ENOUGH S3 SRC - UW10164-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Ausführung - knöchelhoch
Schuhgröße (Europa) - 41
Farbe - schwarz
Obermaterial - Textil
Packung
1 ST
Produktserien
Black & White
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075617370
Artikelnummer
UGUUW10164-41
Herstellernummer
UW10164-41
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Ausführung:
knöchelhoch
Schuhgröße (Europa):
41
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Textil
Innenfutter:
ja
Werkstoff des Futters:
Textil
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Gleitschutz:
ja
Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011:
SRC
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Verbundwerkstoff
Mit Anstoß-/Scheuerschutzkappe:
ja
Werkstoff der Anstoß-/Scheuerschutzkappe:
Gummi
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011:
S3
Mit Zwischensohle:
ja
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
ja
Antistatisch:
ja
Wasserdicht:
ja


