U-GROUP SRL - UGUUW60011-41 BREEZE SB E A FO SRC - UW60011-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Sandale
Schuhgröße (Europa) - 41
Farbe - weiß
Obermaterial - Textil
Art der Schließung - überziehen
Packung
1 ST
Produktserien
Black & White
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070335651
Artikelnummer
UGUUW60011-41
Herstellernummer
UW60011-41
Hersteller
UGU
Typ:
Sandale
Schuhgröße (Europa):
41
Farbe:
weiß
Obermaterial:
Textil
Art der Schließung:
überziehen
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Sandali con tomaia in microfibra Lucky. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Airtoe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 9 Mondopoint. CALZATURE CONFORMI AL D.L. n. 155 del 26/05/1997 sull'igiene deiprodotti alimentari H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point)


