Startseite

U-GROUP SRL - UGUUW60061-45 SUPER SB E A FO SRC - UW60061-45

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUUW60061-45 SUPER SB E A FO SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Sandale

  • Schuhgröße (Europa) - 45

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Textil

  • Art der Schließung - überziehen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449079992503

Artikelnummer

UGUUW60061-45

Herstellernummer

UW60061-45

Hersteller

UGU

Typ:

Sandale

Schuhgröße (Europa):

45

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Textil

Art der Schließung:

überziehen

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Sandali con tomaia in microfibra Lucky. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Airtoe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 9 Mondopoint. CALZATURE CONFORMI AL D.L. n. 155 del 26/05/1997 sull'igiene deiprodotti alimentari H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Point)