U-GROUP SRL - UGUWN10074-45 TANGO S3 SRC - WN10074-45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Schuhgröße (Europa) - 45
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449074702251
Artikelnummer
UGUWN10074-45
Herstellernummer
WN10074-45
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Schuhgröße (Europa):
45
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche alte totalmente "no metal", comode u power della linea Winner, con tomaia in morbido pull-up con inserti in textile, idrorepellente, sovra inniettata in TPU, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC


