Startseite

U-GROUP SRL - UGUWN20074-42 DRIBBLING S3 SRC - WN20074-42

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUWN20074-42 DRIBBLING S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 42

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546299326

Artikelnummer

UGUWN20074-42

Herstellernummer

WN20074-42

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

42

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Winner, con tomaia in morbido pull-up con inserti in textile, idrorepellente, sovra inniettata in TPU, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC