Startseite

UNOEFFE (DURACELL) - GIT245 DURACELL DL 245 ULTRA (2CR5) - 245

KopierenKopieren
UNOEFFE (DURACELL) - GIT245 DURACELL DL 245 ULTRA (2CR5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1400 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 2 CR 5

  • Ausführung - Lithium

Packung

  • 6 ST

EAN

8001021610423

Artikelnummer

GIT245

Herstellernummer

245

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1400 mAh

IEC-Bezeichnung:

2 CR 5

Ausführung:

Lithium

Länge:

17 mm

Höhe inkl. Pole:

45 mm

Breite:

34 mm

Gewicht:

38.6 g

Sia che la vostra fotocamera richieda una batteria piatta, o una di dimensioni "non-standard", Duracell ne offre di diversi tipi per soddisfare le necessità del tuo apparecchio fotografico.