Startseite

UNOEFFE (DURACELL) - GITMN11 DURACELL MN 11 - MN11

KopierenKopieren
UNOEFFE (DURACELL) - GITMN11 DURACELL MN 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 33 mAh

  • Höhe inkl. Pole - 16.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394015159

Artikelnummer

GITMN11

Herstellernummer

MN11

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Alkali-Mangan

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

33 mAh

Höhe inkl. Pole:

16.5 mm

Durchmesser:

10.22 mm

Gewicht:

4 g

Trova l'energia e l'affidabilità di cui hai bisogno per i tuoi dispositivi importanti come portachiavi, allarme per l'auto e GPS. Puoi contare su Duracell per l'energia di cui hai più bisogno.