UNOEFFE (DURACELL) - GITMN1500B8SIMPLY DURACELL MN 1500 SIMPLY/8 - MN1500B8SIMPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 6
Packung
12 ST
EAN
7449077413796
Artikelnummer
GITMN1500B8SIMPLY
Herstellernummer
MN1500B8SIMPLY
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Mignon
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Economiche e adatte a qualsiasi utilizzo, caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, le pile alcaline AA da 1,5V sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature. Ora, le pile Duracell Plus Power durano ancora di più rispetto alle precedenti pile Duracell Plus Power; Indicate per l'uso quotidiano. La tecnologia DURALOCK di Duracell significa che queste batterie sono garantite per rimanere acceso fino a 10 anni, quando non viene utilizzato. Questo enorme balzo in avanti nella tecnologia delle batterie è stato reso possibile dal miglioramento della purezza degli ingredienti e gli aggiornamenti per la costruzione della cella della batteria che significa meno energia si perde quando in deposito. Numero di batterie: 8. Funzione della batteria: Generica , Batteria generica per molte applicazioni. Struttura chimica della batteria: Alcalina , "Non ricaricabile, basso costo"Voltaggio: 1.5 V