URMET (ELKRON) - EKO80EL2600113 EL60RT 2PH/60 BARRIERA EST. - 80EL2600113
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8034034444990
Artikelnummer
EKO80EL2600113
Herstellernummer
80EL2600113
Hersteller
UTD
Barriera da interno/esterno, doppio raggio IR. Portata: ambienti interni 120 m, esterni 60 m. Trasmissione selezionabile su 4 diverse frequenze. Non necessita di filo di sincronismo. Controllo automatico del quadagno (AGC).Sistema di allineamento ottico con conferma Ottica (LED) ed acustica ( Buzzer). Disqualifica.Regolazione raggi da 0° a 180°. Regolazione tempo di interruzione del raggio. Alimentazione: 10 - 30 Vdc.Assorbimento: 90 mA (coppia). Tempo intervento relè: da 50 a 750 ms. Modalità dirilevazione: interruzione dei 2 raggi.Relè di uscita: 1 allarme NC - portata 0.2A - 30 Vdc . 1 tamper NC - portata 0.2A - 30 Vdc. Grado di protezione: IP55.Temperatura di funzionamento: -25°C ( con riscaldatore) /+65°C. Dimensioni : 80x180x75 mm.


