URMET SPA - UTD1033/012 RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Charakteristik - Fläche
Höhe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156056491
Artikelnummer
UTD1033/012
Herstellernummer
1033/012
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
45 mm
Rivelatore infrarosso per interni. Le dimensioni compatte e l'esclusivo ed elegante design caratterizzono questo prodotto che costituisce uno dei componenti base di qualunque impianto antifurto per uso residenziale. Caratteristiche principali: - Alimentazione: 12V +/- 3V - Assorbimento max: 17 mA - Rilevatore volumetrico digitale ad infrarosso passivo (IRP ) - Due Livelli di Sensibilità/Portata preimpostati selezionabili (H/L) - Portata max. 15 mt - Angolo di apertura 90° - Lente Fresnel 18 fasci su 4 piani + fascio basso di prossimità - Fissaggio parete o angolo - Snodo per fissaggio parete o soffitto (opzionale cod. 1033/119) - Dimensioni (L) x (H) x (P): 61,5 x 75 x 47,5 mm


