URMET SPA - UTD1033/016 RIVELATORE DOPPIA TECNOL.TENDA - 1033/016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Betriebsstrom - 32 mA
Packung
1 ST
EAN
8021156054893
Artikelnummer
UTD1033/016
Herstellernummer
1033/016
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
32 mA
Betriebsspannung:
9...15 V
Höhe:
110 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
42 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rilevatore volumetrico da esterno a doppia tecnologia, effetto tenda. Idoneo per la protezione del perimetro della propria abitazione. Si consiglia di installarlo con gli appositi accessori 1033/018 e 1033/019. Alimentazione: 12 Vcc. Portata: 8 m. Doppiatecnologia MW & PIR. Assorbimento: 20 mA. Microonda: 24 Ghz. Antimascheramento della lente infrarosso. Funzione attraversamento. Funzionamento in AND. Compensazione della temperatura. Tempo di allarme: 3 sec. Temperatura di lavoro: -10 ° + 55°C. Manomissione: 100 mA@30V. Grado di protezione: IP61. Dimensioni (L x H x P) 44 x 110 x 46 mm. Certificato EN50131-2-4


