URMET SPA - UTD1033/126 DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO - 1033/126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 6 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8021156066865
Artikelnummer
UTD1033/126
Herstellernummer
1033/126
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
6 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
20 mA
Betriebsspannung:
12...13.8 V
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
150 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rivelatore a doppia tecnologia da soffitto con antimascheramento sezione IR e MW; E’ ideale per le installazioni nei pannelli del controsoffitto; funzione ECO: sistema di spegnimento automatico della microonda (ad impianto disinserito); led di visualizzazione settabile; Sensibilità selezionabile su 2 livelli; Max altezza: 3m; copertura 3,5 m (altezza) x 7 m (di diametro a terra); Dimensioni: 150 (Ø) x 46 (h) mm; Livello Prestazione: EN50131-2-4 Grado 2, CLASSE II


