Startseite

URMET SPA - UTD1033/146 DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO - 1033/146

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/146 DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 12 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066858

Artikelnummer

UTD1033/146

Herstellernummer

1033/146

Hersteller

UTD

Erfassungsbereich:

12 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

20 mA

Betriebsspannung:

12...13.8 V

Höhe:

165 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

55 mm

Abdecküberwachung:

ja

Il rivelatore è idoneo per le applicazioni da esterno, è dotato di Antimasking e funzione Pet Immunity. Ha una copertura fino a 10m e una logica di rivelazione basata sull'analisi avanzata della sequenza di attivazioni del sensore di movimento a microonde e dei due sensori indipendenti da cui è costituito. I tre sensori si devono attivare allo stesso tempo entro una determinata finestra temporale per creare un allarme. Doppio IR e MW 10,525GHz; Antmask; Pet Immunity; Portata 15m; Allarme manomissione; Grado di protezione IP65; Dimensioni (LxHxP) 70x165x55mm