URMET SPA - UTD1033/149 RIVEL. DOP.ELEM. P/EXT 12+12MT - 1033/149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Betriebsstrom - 38 mA
Packung
1 ST
EAN
8021156021505
Artikelnummer
UTD1033/149
Herstellernummer
1033/149
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
38 mA
Betriebsspannung:
10...28 V
Höhe:
233 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
69 mm
Rivelatore infrarosso per esterno. La tecnologia utilizzata garantisce l'affidabilità della rilevazione anche in ambienti esterni dove la presenza degli agenti atmosferici impedirebbe l'uso dei normali rivelatori infrarossi per esterno. La copertura prevista è a lungo raggio. Modo di rilevazione: infrarossi passivi - Copertura: m 24 (m 12 per parte) - Zone di rilevazione: 4 (2 zone per parte) - Tensione Alimentazione: da 10 Vcc a 28 Vcc - Corrente assorbita: 28 mA (normale), 38 mA (max) - Tempo allarme: 2.0 ± 1.0 s - Uscite a relè: 2 (N.A. e N.C. con portata 28 V/0.2 A max ognuna) - Antiapertura: N.C. si apre a coperchio rimosso - Modo prova: ON/OFF - Uscita acustica: circa 70dB a m 1 - Indicatore LED in allarme- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +50°C - Altezza di fissaggio: da m 0.8 a m 1.2 - Peso: g 400 - Grado di protezione: IP 55 - Accessori: 2 viti di fissaggio da 4 x 20 - Dimensioni: 55 (L) x 233 (H) x 69 (P) mm.


