Startseite

URMET SPA - UTD1033/164 RIVEL.I.R. DA INCASSO LIVING - 1033/164

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/164 RIVEL.I.R. DA INCASSO LIVING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

  • Betriebsstrom - 15 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156021314

Artikelnummer

UTD1033/164

Herstellernummer

1033/164

Hersteller

UTD

Montageart:

Einbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

15 mA

Betriebsspannung:

10...15 V

Höhe:

44 mm

Breite:

25 mm

Tiefe:

40 mm

Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali. Può essere installato in moduli ad incasso Living.Lente di Fresnel: mezza sfera antiriflesso; Led d’allarme; Alimentazione: 10 ÷ 15 Vcc;Assorbimento: 15 mA (@15 Vcc);Uscita allarme NC: 100 mA resistivi;Dimensioni (L x H x P) in mm.: 44 x 25 x 40;Peso: 25 g;Altezza installazione: 1 ÷ 1,50 m;Portata 9 m; Installabile in Moduli Living.