URMET SPA - UTD1033/168 INFRAROSSO PASSIVO DA INCASSO - 1033/168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 15 mA
Packung
1 ST
EAN
8021156036608
Artikelnummer
UTD1033/168
Herstellernummer
1033/168
Hersteller
UTD
Montageart:
Einbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
15 mA
Betriebsspannung:
10...15 V
Höhe:
44 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali. Può essere installato in moduli ad incasso della serie Simon Urmet.Dotato di sensore di tipo termico è in grado di rilevare i passaggidi corpi con spettro di emissione diverso da quello ambientale generando in tal caso un segnale di allarme. Fornito di contatto relènormalmente chiuso quando il sensore è a riposo, aperto quando il sensoreè in allarme. Alimentazione: 10ö15 Vcc, assorbimento: 15mA @12Vcc,portata di 9m, conteggio impulsi di allarme selezionabile da 2 a 5,peso: 25gr, dimensioni (L x A x P): 44 x 25 x 40 mm.Colore: nero.


