URMET SPA - UTD1033/261 INFRAROSSO PASS. LIVING LIGHT - 1033/261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 140140 °
Montageart - Einbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8021156039760
Artikelnummer
UTD1033/261
Herstellernummer
1033/261
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
140140 °
Montageart:
Einbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
9 mA
Betriebsspannung:
10...15 V
Rivelatore ad infrarosso da incasso serie B-Ticino Living Light.Tra le principali caratteristiche segnaliamo la portata di 10 m, la memoria di allarme, un'angolo di rilevazione di 140°, alimentazione 10 ÷ 15 Vcc


