Startseite

URMET SPA - UTD1033/270 INFRAR.PASS.INC.NEA ACC.SCURO - 1033/270

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/270 INFRAR.PASS.INC.NEA ACC.SCURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 10 °

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156049325

Artikelnummer

UTD1033/270

Herstellernummer

1033/270

Hersteller

UTD

Erfassungsbereich:

10 °

Montageart:

Einbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

15 mA

Betriebsspannung:

12...13.8 V

Höhe:

44 mm

Breite:

25 mm

Tiefe:

40 mm

Abdecküberwachung:

ja

Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali. Può essere installato in moduli ad incasso della serie NEA colore acciaio scuro Simon Urmet. Alimentazione 10 – 15Vcc. Consumo MAX 15mA @ 12V. Memoria di allarme con ingresso +I. Trimmer P1 di regolazione portata. Regolazione impulsi in 4 posizioni.