URMET SPA - UTD1033/271 INFRAR.PASS.INC.NEA BI GHIAC. - 1033/271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 9 °
Montageart - Einbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8021156049318
Artikelnummer
UTD1033/271
Herstellernummer
1033/271
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
9 °
Montageart:
Einbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
15 mA
Betriebsspannung:
12...13.8 V
Höhe:
44 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rivelatore ad infrarosso passivo da incasso, idoneo nelle applicazioni residenziali. Installazione consigliata a 1 ÷ 1,5 m.


