URMET SPA - UTD1033/284 BARRIERA MULT.IR ATTIVI SINCR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Betriebsstrom - 99 mA
Packung
1 ST
EAN
8021156029471
Artikelnummer
UTD1033/284
Herstellernummer
1033/284
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
99 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Minibarriera a raggi infrarossi. Tra le caratteristiche più importanti vi sono la portata selezionabile fino a 20 m, la possibilità di programmare i fasci come lineari o incrociati, il grado di protezione IP 55 e l’omologazione IMQA 2 livello.- Copertura: 6 raggi - Assorbimento max a riposo del TX: 24 mA - Assorbimento max. in allarme del TX: 99 mA - Assorbimento max a riposo del RX: 32 mA - Assorbimento max. in allarme del RX: 30 mA - Altezza: 1,5 m - Dimensioni: 25 (L) x 1.520 (H) x 23 (P) mm - Peso: 750 g - Portata: 10 m esterna, 20 m interna - Tensione nominale d’alimentazione RX - TX.: 12Vcc - Gestione tempi d’intervento: > 0.1 s (per interruzione di 2 raggi adiacenti) - 1 s (per interruzione di 1 solo raggio) - Lunghezza d'onda di lavoro emettitoriIR: 940 nm - Caratteristica del segnale emesso: trasmissione in PM (pulse mode) - Temperatura di funzionamento certificata (CEI 79.2): -25°C - +55°C - Contatto relè d’allarme: 0,1 A @ 24Vcc con prot. in serie R=10 Ohm - Micro antimanomissione/antiasportazione: 50 mA @ 12Vcc.


