URMET SPA - UTD1033/472 COMBINATORE TELEF. GSM/PSTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - ja
Analog-Anschluss - ja
ISDN-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - ja
Sprachübertragung (AWAG) - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156038930
Artikelnummer
UTD1033/472
Herstellernummer
1033/472
Hersteller
UTD
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
Analog-Anschluss:
ja
ISDN-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
ja
Sprachübertragung (AWAG):
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Netzteil:
nein
X.31/X.25:
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
4
Combinatore telefonico su rete GSM/PSTN. La nuova linea di combinatori telefonici, è stata progettata per comunicare segnalazionidi allarme, di emergenza o di tipo tecnico, mediante messaggi vocali. È disponibile in 3 versioni, che si differenziano peril tipo di rete telefonica utilizzata. La programmazione dei combinatori e la registrazione dei messaggi vocali avviene con un normale telefono esterno con toni DTMF. I dispositivi sono alimentati con una tensione di 12 Vcc, prelevabile dalla centrale antintrusione o di sicurezza oppure da un alimentatore esterno con backup. Ingressi di allarme: 4 (programmabili). Uscite programmabili: 1. Manomissione: si. Messaggi vocali: 1 di base + 4 liberamente programmabili. Numeri di telefono associabili ad ogni ingresso: 4. Tensione di alimentazione: 10-15Vcc. Assorbimento max. in chiamata: 100 mA. Rete telefonica: PSTN. Cicli di chiamate: Programmabili da 1-5. Ritardo di chiamata: programmabile. Test di campo: Programmazione tramite telefono esterno DTMF: si. Guida vocale per la programmazione: si. Funzione “SEGUIMI”: si. Teleazionamenti da remoto: si. Funzione di ascolto ambientale: si. Grado di protezione. IP40. Dimensioni (L) x (H) x (P) mm: 136 x 150 x 46.