Startseite

URMET SPA - UTD1033/702 CONTATTO MAGNETICO A MORSETTI - 1033/702

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/702 CONTATTO MAGNETICO A MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8021156021604

Artikelnummer

UTD1033/702

Herstellernummer

1033/702

Hersteller

UTD

Drahtlos:

nein

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Contatto magnetico a morsetti per uso universale.- Materiale termoplastico bianco - Montaggio a vista - Montaggio a vista per interni - Possibilità 3 connessioni all’interno - Adatto per porte di legno - Dimensioni: 40 (L) x 13 (H) x 17 (P) mm