Startseite

URMET SPA - UTD1033/704 CONTATTO MAGN.INC.XPORTE BLIND - 1033/704

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1033/704 CONTATTO MAGN.INC.XPORTE BLIND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8021156021628

Artikelnummer

UTD1033/704

Herstellernummer

1033/704

Hersteller

UTD

Drahtlos:

nein

Montageart:

Einbau

Farbe:

sonstige

Contatto magnetico per porte basculanti. IMQA 1 livello. Materiale in alluminio pressofuso brillantato (resiste al passaggio di ruote di autocarri pesanti). Cavo 4 fili di cui 2 per antimanomissione guaina di protezione. Cavo in uscita in acciaio plastificato da 1 m di lunghezza. Dimensioni contatto: 130 (L) x 42 (H) x 15 (P) mm. Dimensioni magnete: 98 (L) x 30 (H) x 25 (P) mm.