URMET SPA - UTD1033/715 CONTATTO MAGN.P/PORTE BASCUL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Rivelatori perimetrali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156030989
Artikelnummer
UTD1033/715
Herstellernummer
1033/715
Hersteller
UTD
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Contatto magnetico in plastica, da montare su porte basculanti. - Materiale plastico colore antracite - Cavo 4 fili di cui 2 per antimanomissione guaina di protezione - Cavo in uscita d’acciaio plastificato da 50 cm di lunghezza - Dimensioni contatto: 120 (L) x 40 (H) x 15 (P) mm - Dimensioni magnete: 77 (L) x 30 (H) x 30 (P) mm