URMET SPA - UTD1033/716 CONTATTO MAGN.ULTRAPIATTO - 1033/716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbe - weiß
Packung
5 ST
EAN
8021156030972
Artikelnummer
UTD1033/716
Herstellernummer
1033/716
Hersteller
UTD
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbe:
weiß
Contatto magnetico per infissi per usi speciali dove è necessario il minimo spessore.- Materiale termoplastico bianco - Montaggio a vista - 2 fili d’allarme - 2 fili d’antimanomissione - Dimensioni: 60 (L) x 15 (H) x 5 (P) mm


