Startseite

URMET SPA - UTD1043/135 RIPETITORE FUORIPORTA - 1043/135

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/135 RIPETITORE FUORIPORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156030040

Artikelnummer

UTD1043/135

Herstellernummer

1043/135

Hersteller

UTD

Il nuovo ripetitore ottico fuoriporta, dal design accattivante e ricco nelle performance permette delle segnalazioni luminose fisse o lampeggianti e si collega a qualsiasi rivelatore con uscita relè o SCR.NOTA BENE: Necessita di alimentazione ausiliaria.Questa non sarà necessaria nei futuri sistemi digitali di Urmet Domus, dove potrà essere collegato direttamente al loop. •Alimentazione: 12 – 24Vcc •Assorbimento: 11 mA •Connessione a morsetti •Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ + 55°C •Peso: 30 g •Grado di protezione: IP40 •Materiale involucro: ABS classe VO •N° 2 led rossi ad alta efficienza •Luce fissa/lampeggiante selezionabile •Dimensioni: 65,5 (L) x 60,6 (H) x 23,6 (P) mm