URMET SPA - UTD1043/402 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO - 1043/402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - thermodifferential
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Rauchschalter - nein
Durchmesser - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156042203
Artikelnummer
UTD1043/402
Herstellernummer
1043/402
Hersteller
UTD
Wirkprinzip:
thermodifferential
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Rauchschalter:
nein
Durchmesser:
90 mm
Länge:
40 mm
- Tensione di alimentazione: 20Vcc (tensione modulata da -15% a + 10%) - Assorbimento medio a riposo: 40 µA@20Vcc - Assorbimento in allarme: 23 mA@20Vcc - Soglia di allarme statico: 58° C ± 5% - Led a 3 colori: rosso allarme - verde normale funzionamento– lampeggio verde con sequenza lampeggi gialli stato di guasto. - Umidità relativa max: 93% - Temperatura di funzionamento: -10° ÷ 55°C - Materiale: ABS V0 - Peso: 70 g - Dimensioni: ø 90 x 40 (H) mm - Certificato EN54 parte 5 classe A1R, numero certificazione: 1293-CPD-0181


