Startseite

URMET SPA - UTD1051/103 DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO - 1051/103

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1051/103 DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 12 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066889

Artikelnummer

UTD1051/103

Herstellernummer

1051/103

Hersteller

UTD

Erfassungsbereich:

12 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

30 mA

Betriebsspannung:

3...3 V

Höhe:

112 mm

Breite:

63 mm

Tiefe:

62 mm

Abdecküberwachung:

ja

Combina le tecnolotie IR e microonda 10,525Ghz; Elevata protezione RFI/EMI; Portata settabile max 12m; Supervisione; Sensore di compensazione automatica della temperatura; Installabile a parete o ad ancolo tramite staffa; dispositivo antimanomissione; Visualizzazione stato tramite tre LED; Batterie al litio CR123A 3V in dotazione; Autonomia 4 anni; Dimensioni (L x H x P) 63,3 x 111,5 x 62mm