URMET SPA - UTD1051/107 DOPPIA TECNOL. A TENDA DA EXT. - 1051/107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 8 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
8021156063482
Artikelnummer
UTD1051/107
Herstellernummer
1051/107
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
8 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
30 mA
Betriebsspannung:
3...3 V
Höhe:
110 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
42 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rilevatore a doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda. Rivelatore con sensore di movimento passivo ad infrarossi e microonda in grado di rilevare i movimenti in un'area assegnata e segnalare alla centrale di controllo l'allarme intrusione. Portata microonda: max 8m, livello di sensibilità regolabile tramite dip switch su 2 livelli, supervisione da parte della centrale supportata, funzione ''sleep time'' (tempo riposo di 4m o 8m una volta trasmesso un movimento rilevato per evitare di scaricare la batteria), led di indicazione di stato, tamper antimanomissione, frequenza radio bidirezionale: 868MHz, alimentazione: 1 batteria CR2 3Vcc con autonomia di 2 anni. Grado protezione: IP51. Dimensioni (L x A x P): 110 x 42 x 62 mm. Compatibile con 1067/020


