Startseite

URMET SPA - UTD1051/108 SENSORE DA INTERNO EFF. TENDA - 1051/108

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1051/108 SENSORE DA INTERNO EFF. TENDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 110 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156063451

Artikelnummer

UTD1051/108

Herstellernummer

1051/108

Hersteller

UTD

Erfassungsbereich:

110 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Höhe:

76 mm

Breite:

56 mm

Tiefe:

43 mm

Il sensore infrarosso passivo ad effetto tenda, ideale per uso interno, è progettato per proteggere finestre a parete/lucernari, corridoi, porte balcone e pareti di vetro. Le sue dimensioni compatte e il suo design gli permettono una facile istallazione con ridotto impatto estetico. Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Frequenze: 868WF. Alimentazione: n. 1 CR-123A (3V batteria al litio). Durata della batteria: 3 anni. Portata IR: max. 8 m con angolo di 110°. Protezione apertura. Feedback LED epulsante di test. Controllo a microprocessore con algoritmo ADSP. Temperatura di esercizio: da -10 ° C a 45 °C. Supervisione. Dimensioni (L x H x P): 56 x 76 x 43 mm. Compatibile con 1067/020