Startseite

URMET SPA - UTD1067/002A COMUNICATORE TELEFONICO PSTN - 1067/002A

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1067/002A COMUNICATORE TELEFONICO PSTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156055302

Artikelnummer

UTD1067/002A

Herstellernummer

1067/002A

Hersteller

UTD

Interfaccia telefonica PSTN per il collegamento delle centrali mod. 1067 alla rete telefonica PSTN per l’invio di segnalazioni di allarme e ricezione di comandi da remoto. Può essere utilizzata anche in abbinamento col modulo GSM Sch. 1067/458. Led giallo di segnalazione impegno linea telefonica. Alimentazione: 13,8Vcc (da centrale); assorbimento (con collegamento telefonico): 3mA (20mA).