URMET SPA - UTD1071/42 MODULO CONTROLLO 2 TAPPARELLE - 1071/42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Integrierte Zeitschaltuhr - nein
Geeignet für Regensensor - ja
Montageart - REG
Zusammenstellung - Basiselement
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8021156050512
Artikelnummer
UTD1071/42
Herstellernummer
1071/42
Hersteller
UTD
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Geeignet für Regensensor:
ja
Montageart:
REG
Zusammenstellung:
Basiselement
Farbe:
grau
Geeignet für Windsensor:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Aussperrsicherung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Zufallsgenerator:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoffgüte:
Duroplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
920 W
Gangreserve:
0 h
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
60...60 Hz


