Startseite

URMET SPA - UTD1071/501 KIT CONTROLLO LUCI - 1071/501

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1071/501 KIT CONTROLLO LUCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Gangreserve - 0 h

  • Zusammenstellung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156052547

Artikelnummer

UTD1071/501

Herstellernummer

1071/501

Hersteller

UTD

Ausführung:

elektronisch

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Gangreserve:

0 h

Zusammenstellung:

sonstige

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Astroprogramm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Zufallsgenerator:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...50 Hz

Nebenstelleneingang:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Helligkeitssensoranschluss:

nein

Max. Leistung:

2000 W

Interruttore orario elettronico per serie civili, marca URMET SPA, modello UTD1071/501 - KIT CONTROLLO LUCI