URMET SPA - UTD1071/502 KIT CONTROLLO TAPPARELLE - 1071/502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Integrierte Zeitschaltuhr - nein
Geeignet für Regensensor - ja
Montageart - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021156052554
Artikelnummer
UTD1071/502
Herstellernummer
1071/502
Hersteller
UTD
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Geeignet für Regensensor:
ja
Montageart:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Farbe:
sonstige
Geeignet für Windsensor:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Aussperrsicherung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Zufallsgenerator:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoffgüte:
Duroplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Max. Schaltleistung:
920 W
Gangreserve:
0 h
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
60...60 Hz


