Startseite

URMET SPA - UTD1072/17 MODULO DI CHIAMATA BIBUS - 1072/17

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1072/17 MODULO DI CHIAMATA BIBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - Aluminium

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein

  • Hörgerätekompatibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156053896

Artikelnummer

UTD1072/17

Herstellernummer

1072/17

Hersteller

UTD

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

Aluminium

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

42 mm

Modulo funzionale per citofonia, marca URMET SPA, modello UTD1072/17 - MODULO DI CHIAMATA BIBUS