Startseite

URMET SPA - UTD1090/325 MONITOR B/N 15 INDUSTRIALE - 1090/325

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1090/325 MONITOR B/N 15 INDUSTRIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 350 mm

  • Tiefe - 360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156020409

Artikelnummer

UTD1090/325

Herstellernummer

1090/325

Hersteller

UTD

Breite:

350 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

360 mm

OBIETTIVO VARIFOCAL (2,8ö6 mm) CON IRIS MANUALE E LENTE SFERICA. Adatto per installazioni in ambienti dove la luminosità è fissa o poco variabile. Caratteristiche: lunghezza focale: 2,8ö6 mm, angolo di ripresa orizzontale: 34ø ö 72ø, regolazione iris: F1