Startseite

URMET SPA - UTD1092/002E TELEC.COMP.AHD 2,8-12 1080P - 1092/002E

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/002E TELEC.COMP.AHD 2,8-12 1080P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156064151

Artikelnummer

UTD1092/002E

Herstellernummer

1092/002E

Hersteller

UTD

Telecamera compatta AHD 1080pixels day & night ottica varifocal 2.8-12mm. Tipo di sensore: 1/2.7” CMOS F22. Ottica: f2.8-12mm Varifocal 3MP. Elementi sensibili: 1936(H)x1096(V) pixel. Rapporto S/R: >48dB. Risoluzione AHD: 1080P@25fps. Risoluzione CVBS (PAL): 720 TVL 960H@50fps. Controllo shutter: 1/25 ~ 1/100.000 sec. Sensibilità: Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2. Numero di LED: 18. Portata: 12m IR ON. Esposizione: Automatica. Sincronizzazione: Interna. IR CUT FILTER: SI. Controllo COAX UTC per OSD: SI. Bilanciamento del bianco: ATW/MWB. Compensazione controluce (Backlight): GLOBE / BLC / CENTER / FLC. Controllo del guadagno (AGC): REGOLABILE. Riduzione digitale del rumore in 2D (2DNR): SI. Digital Wild Dynamic Range (DWDR): SI. Alimentazione nominale:12 Vcc. Consumo massimo: 320mA con IR ON. Temperatura d’utilizzo: 0 ÷ 50°C. Temperatura d’immagazzinamento: -10 ÷ 50°C. Dimensioni (L x H x P): 65x65x90mm. Peso: 310g. Grado di protezione: IP66. Uso: Interno / Esterno. Alimentatore Urmet consigliato: 1092/800.