Startseite

URMET SPA - UTD1092/257HZ TELECAMERA COMPATTA AHD 1080P - 1092/257HZ

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1092/257HZ TELECAMERA COMPATTA AHD 1080P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand/Decke

  • Einsatzgebiet - universal

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Infrarot

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156061419

Artikelnummer

UTD1092/257HZ

Herstellernummer

1092/257HZ

Hersteller

UTD

Montageart:

Wand/Decke

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit IR-Lampe:

ja

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

165 mm

Protokoll:

analog

Telecamera bullet full HD ottica 3,5-8mm AHD 1080P - Menu OSD in italino-tedesco-francese-spagnolo-polacco-russo-portoghese-olandese - Funzione UTC - Ottiche motorizzate con autofocus ad alta risoluzione 3M - Autofocus con attivazione Power ON (ad un eventuale riavvio la lente si riposiziona nella posizione memorizzata) - Estetica lineare - Funzioni speciali: OSD, Privacy Zone, Motion Detector, 3DNR (Riduzione Digitale del Rumore Digitale), DWDR (Digital Wide Dynamic Range), IR Smart