URMET SPA - UTD1092/270 MINIDOME 3.6MM AHD - 1092/270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Einsatzgebiet - universal
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021156056569
Artikelnummer
UTD1092/270
Herstellernummer
1092/270
Hersteller
UTD
Montageart:
Decke
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
1
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Durchmesser:
145 mm
Höhe:
60 mm
Protokoll:
analog
Ball camera ottica 3,6mm con filtro IR CUT. • Sensore: 1/4"OV Sony Cmos Sensor • Sensibilità minima: 0.02 Lux F2 • Ottica: 3,6mm • Risoluzione: AHD 720P • Numero di LED: 24 • Filtro IR Cut meccanicamente removibile • Alimentazione: 12 Vcc • Grado di protezione: IP66